Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sensor-Modul Digilent 410-326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560579-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barometer
barometer
Pmod NAV mit 9-achsigen Beschleunigungssensor und Druckmesser

Das Pmod NAV von Digilent verwendet den 3-achsigen Beschleunigungssensor, Gyroskop und Magnetometer LSM9DS1, sowie das digitale Druckmessgerät LPS25HB, um Benutzern die Erfassung von 10 Freiheitsgraden zu ermöglichen. Das Pmod NAV stellt Ihnen eine Menge von Orientierungsdaten bereit, sodass Anwender leicht die exakte Position des Moduls bestimmen können und wohin es sich dreht. Dank der 16-Bit-Register für Beschleunigung, Drehung, und Orientierung und einer 24-Bit-Auflösung der Druckwerte können Benutzer ganz einfach bestimmen, ob ihre Roboter umfallen, wie hoch am Himmel ihr Heißluftballon sich befindet oder in welche Richtung er sich dreht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Sensor-Modul · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 2.54 cm · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 1.9 V · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 410-326

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-326, 1286-1154-ND, Micro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 25,15*
€ 29,53*
€ 4,00*
ab € 26,42*
€ 32,64*
€ 5,95*
ab € 29,24*
€ 33,66*
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 36,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 36,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.