Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Speicher-Modul Digilent 410-340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560578-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digilent
410-340
1286-1155-ND
Micro-prozessor
Pmod SF3 mit 32 MB Seriell-NOR-Flashspeicher

Das Pmod SF3 stellt Anwendern 32 MB nichtflüchtigen Speicher zur Verfügung, in dem es Ihnen den NOR-Flashspeicher (N25Q256A) von Micron bereitstellt. Benutzer können mithilfe des SPI-Protokolls den Flash-Speicher sowohl schreiben als auch lesen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung: 3.3 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Speicher-Modul · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Länge: 2.54 cm · Spannungseingang max.: 3.7 V · Spannungseingang min.: 2.31 V · Tool-Typ: Expansion-Board,Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): 410-340

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,66*
€ 11,72*
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 13,17*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 15,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.