Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oszilloskop Digilent 410-338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560577-BP
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Oszilloskop
oszilloskop
Digital Discovery™: Tragbares Logik-Analysegerät und Mustergenerator

Das Digital Discovery™ von Digilent ist ein kombiniertes Logik-Analysegerät und ein Mustergenerator, der entworfen wurde, um der ultimative Begleiter Ihrer eingebetteten Entwicklung zu werden. Der kleine Formfaktor ermöglicht die einfache Lagerung und bietet eine ganze Reihe von erweiterten Funktionen, die es Ihnen in den allermeisten eingebetteten Projekten gestatten digitale Signale zu debuggen, zu visualisieren und zu simulieren. Die digitalen Ein- und Ausgänge werden angeschlossen, indem Sie sie mittels einfacher Drähte verbinden. Alternativ dazu können Sie den Digital-Discovery-Adapter zur Hochgeschwindigkeitsübertragung nutzen, am besten mit Sonden, deren Impedanzwerte dem Adapter angepasst wurden, um dann die Ein- und Ausgänge für fortgeschrittene Projekte zu nutzen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 16 x · Ausgangsspannung (max.): 3.3 V · Ausgangsspannung (min.): 1.2 V · Ausgangsstrom (max.): 100 mA · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Oszilloskop · Hersteller: Digilent · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Spannungseingang max.: 3.6 V · Spannungseingang min.: 1.2 V · Tool-Typ: Analyzer,Development-Kit,Messgerät · Typ (Hersteller-Typ): 410-338

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Digilent, 410-338, 1286-1158-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,48*
€ 189,59*
Frei Haus
ab € 183,20*
€ 193,71*
Frei Haus
ab € 196,27*
€ 217,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 218,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
410-349
ab € 48,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.