Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Party Lautsprecher 20.32 cm 8 Zoll Numark Sing Master Karaoke System 20 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560574-BP
Hersteller:
     Numark
Herst.-Nr.:
     104988
EAN/GTIN:
     676762710510
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Numark Sing Master Karaoke System

60 Vocal Einstellungen
Musikstreaming via Bluetooth
Soundgesteuerte LED-Beleuchtung
Inkl. Kabel-Mikrofon

Karaoke sorgt für Spaß auf jeder Party, doch der Numark Sing Master bringt deine Party auf den nächsten Level. Klinge wie dein Lieblingssänger und sei der Star auf der Party! Mit 60 exklusiven Vocal Processing Einstellungen fügst du den perfekten Touch zu deinem Gesang hinzu. Von klassischen Hall- und Echoeffekten bis hin zu massiver Klangveränderung deiner Stimme ist bei Numark Sing Master alles dabei. Im robusten Gehäuse steckt ein leistungsfähiges 50 Watt Lautsprecher-System mit 8 Zoll Tieftöner für einen dicken Bass und vollen Sound. Streame einfach über Bluetooth deine Lieblings-Karaoke Songs von Youtube. Mit dem eingebauten soundgesteuerten LED Lichtern (mit verschiedenen Patterns) bringt Sing Master die Disko-Atmosphäre gleich mit.

Ausstattung:
60 aufregende Gesangseffekte liefern grenzenlosen Spaß · Mit dem Gesangskorrektur-Effekt trifft jeder den richtigen Ton · Bluetooth Verbindung zum Streamen von YouTube oder anderen drahtlosen Geräten · Verbinde einen Computer, CDG oder DVD Karaoke-Player über den Aux-Eingang · Soundgesteuerte LED Beleuchtung mit verschiedenen Pattern · 50 Watt dynamische Leistung und 8 Zoll 2-Wege-Lautsprecher · USB-Ladeanschluss auf der Vorderseite · Zwei hochqualitative Mikrofone und Kabel inklusive · Standard Stativ-Flansch auf Unterseite · Teleskop-Griff und Rollen eingebaut für einfaches Transportieren · 3,5 mm Aux-Eingang für Geräte ohne Bluetooth · 3,5 mm Ausgang zum Verbinden mehrerer Sing Master oder Kopfhörer.

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 40 W · Belastbarkeit RMS: 20 W · Frequenzbereich: 65 - 20 000 Hz · Gewicht: 8.52 kg · Inhalt: 1 St. · Lautsprecher-Größe (Zoll): 8 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 20.32 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Party Lautsprecher · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth,Eingebauter Lichteffekt,Inkl. Mikrofon · Produktabmessung, Breite: 381 mm · Produktabmessung, Höhe: 438 mm · Produktabmessung, Tiefe: 279 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Eingang 3.5 mm,Klinken-Eingang 6.3 mm,USB-Typ A

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, Numark, 104988, Sing Master Karaoke System, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,64*
€ 197,54*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 200,96*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 220,14*
€ 231,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG