Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Grothe 43386 Funkgong Relaisbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560094-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43386
EAN/GTIN:
     4011459433864
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkrelais-Set 230V/10A

Set Relaisbox & Funksender
Max. Reichweite 500 m
Kompatibel mit Mistral Serie

Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Relaisbox die mit dem Sender der Mistral Serie einen potentialfreien Kontakt schaltet.
Die Spannungsversorgung erfolgt mit einer 3V Lithiumbatterie, oder wahlweise mit einer Spanungsversorgung von 8 - 12V =/~.
Nach der Aktivierung des zugehörigen Senders schaltet das Relais der Box für die eingestellte Zeit ein.
Es können mehrere Sender und Empfänger kombiniert werden.
Am Empfänger können bis zu 16 Sender angelernt werden. Timer Funktion 1 bis 1000 Sekunden. Externe Spannungsversorgung möglich.

Ausstattung:
Schutzart IP65 (Relaisbox) · Schutzart IP54 (Funksender).

Technische Daten:
Farbe: Grau · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Relaisbox · Melodien (Anzahl): 17 · Produkt-Art: Funkgong · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 1x 3 V Lithium Batterie (CR123A) oder 8-12 V AC/DC

Lieferumfang:
Relaisbox,Funksender SE 03.1,2x LR03 Batterien,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Relaisbox
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Melodien (Anzahl):
17
Frequenz (LOV):
868 MHz
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk-gong grothe, funkgong 500m, 4011459433864, Grothe, 43386, Mistral RB Set, Zweitklinge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 112,95*
€ 120,00*
€ 7,90*
ab € 113,46*
€ 120,56*
€ 5,90*
ab € 116,86*
€ 124,34*
Frei Haus
ab € 117,32*
€ 124,84*
Lager 102
Frei Haus
ab € 124,40*
€ 132,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 154,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 151,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 144,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.