Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Signalleuchte Gelb 2.1 V/DC MD-557Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560048-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-557Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung: 2.1 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 6.35 mm · Farbe: Gelb · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Höhe: 4 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 30 mcd · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: MD-557Y

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led gelb, kontrolllampe, meldelampen gelb, Oshino, MD-557Y, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 7,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.