Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC MD-325G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560042-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-325G3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 16 mA · Einbau-Durchmesser: 4.4 mm · Farbe: Grün · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Höhe: 3.2 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 3 mm · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Lichtstärke I(V): 7 mcd · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: MD-325G3 · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm · AWG 26

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,68*
€ 2,48*
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.