Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Oshino LED-Signalleuchte Rot 2.1 V/DC MD-323R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1560034-BP
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-323R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 2.1 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 4.4 mm · Farbe: Rot · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Gehäusefarbe: Schwarz · Kopf-Höhe: 3.2 mm · LED-Besonderheiten: Aussenreflektor,LED 3 mm · Lichtstärke I(V): 6 mcd · Montageart (LEDs): SnapIn · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: MD-323R · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm · AWG 26

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte rot, kontrolllampe, warnlampe led, Oshino, MD-323R, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 8,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.