Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1559803 Klinken-Steckverbinder 2.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559803-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1559803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Klinkenstecker 2,5 mm

Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Herst.-Teilenr.: 1559803 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 500 mA · Polzahl: 3 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 2.5 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -20 - +60 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1559803

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1559803
Typ (Hersteller-Typ):
1559803
Nennstrom:
500 mA
Nennspannung:
60 V
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktmaterial:
CuZn, vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-20 - +60 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 2.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1559803
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 1,73*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.