Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LFP-2002-020 Lichtwellenleiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155943-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     621 000 207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Lichtwellenleiter

Kunststoff-Faser. Kleinste Abmessungen. Große Schaltabstände mit LWL-Verstärker 3060/3065. Kleine Biegeradien. Kugeloptik mit zylindrischem Lichtstrahl. Vom Anwender auf die gewünschte Länge zuschneidbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Baugröße (Sensoren): M4 · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Länge: 2 m · Reichweite max. (im Freifeld): 700 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: Sensorkopf: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiter · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LFP-2002-020 · Weitere technische Daten: Biegeradius: 25 mm · Funktionen: Einweg-Lichtschranke

Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke ip 67, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lichtschranke contrinex, Contrinex, 621 000 207, LFP-2002-020, lichtwellenleiter, einweg-lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,96*
€ 24,95*
€ 4,45*
ab € 21,49*
€ 24,96*
€ 7,90*
ab € 23,66*
€ 27,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 28,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.