Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LFP-1002-020 Lichtwellenleiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155939-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     621 000 202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
lwl patchkabel st stecker auf st st...
Lichtwellenleiter

Kunststoff-Faser. Kleinste Abmessungen. Große Schaltabstände mit LWL-Verstärker 3060/3065. Kleine Biegeradien. Kugeloptik mit zylindrischem Lichtstrahl. Vom Anwender auf die gewünschte Länge zuschneidbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Baugröße (Sensoren): M6 · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Länge: 2 m · Reichweite max. (im Freifeld): 200 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: Sensorkopf: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiter · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LFP-1002-020 · Weitere technische Daten: Biegeradius: 25 mm · Funktionen: Reflexions-Lichttaster

Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 621 000 202, LFP-1002-020, lichtwellenleiter, reflexions-lichttaster
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 23,58*
€ 4,45*
ab € 20,16*
€ 23,59*
€ 7,90*
ab € 22,17*
€ 25,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 27,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.