Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LFS-3060-103 Lichtwellenleiterverstärker hellschaltend, dunkelschaltend, Trimmer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155927-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleitergerät
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker für DIN-Schienen-Montage

Distanzeinstellung über 12-Gang-Potentiometer mit beleuchteter Skala. Anzeige der Signalstärke und Funktionsreserve mit Bargraph. Hell-/Dunkelschaltung ist am Gerät einstellbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Trimmer,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Produktabmessung, Breite: 31.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiterverstärker · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LFS-3060-103

Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, lichtleitergerät, Contrinex, 620 000 915, LFS-3060-103, glasfaser, glasfaserkabel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 77,16*
€ 80,54*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 80,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
99-3376-00-04
ab € 13,08*
Sonstiges
Lumberg Automation
18213
ab € 10,08*
Sonstiges
Lumberg Automation
27642
ab € 10,01*
Sonstiges
Lumberg Automation
28382
ab € 6,36*
Sonstiges
Lumberg Automation
28383
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.