Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LFK-3060-103 Lichtwellenleiterverstärker hellschaltend, dunkelschaltend, Trimmer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155925-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 000 913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleitergerät
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker für DIN-Schienen-Montage

Distanzeinstellung über 12-Gang-Potentiometer mit beleuchteter Skala. Anzeige der Signalstärke und Funktionsreserve mit Bargraph. Hell-/Dunkelschaltung ist am Gerät einstellbar.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Trimmer,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Breite: 31.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1.5 kHz · Schutzart: IP64 · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Lichtwellenleiterverstärker · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LFK-3060-103

Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, lichtleitergerät, Contrinex, 620 000 913, LFK-3060-103, glasfaser, glasfaserkabel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,02*
€ 71,70*
€ 4,45*
ab € 67,66*
€ 71,71*
€ 7,90*
ab € 74,12*
€ 78,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 79,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.