Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LRS-3031-304 Reflexions-Lichtschranke dunkelschaltend 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155922-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
lichtschranke contrinex
Kompakte, quadratische Lichtschranke

Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP65 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LRS-3031-304

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Contrinex, 620 100 416, LRS-3031-304, kompakte lichtschranke, quadratische lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,79*
€ 69,89*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 69,91*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 64,65*
€ 70,03*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 70,51*
€ 76,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Automation
12955
ab € 8,34*
Sonstiges
Lumberg Automation
13169
ab € 6,32*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178
ab € 8,21*
Sonstiges
Lumberg Automation
14005
ab € 8,81*
Sonstiges
Lumberg Automation
14007
ab € 6,969*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852
ab € 6,45*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 8,93*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.