Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LHS-3131-303 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155920-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 600 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Kompakter, quadratischer Reflexions-Lichttaster

Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Hintergrundausblendung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 200 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LHS-3131-303

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 620 600 005, LHS-3131-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 96,02*
€ 4,00*
ab € 76,08*
€ 98,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg Automation
12955
ab € 8,21*
Sonstiges
Lumberg Automation
13169
ab € 6,25*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178
ab € 8,27*
Sonstiges
Lumberg Automation
14005
ab € 8,82*
Sonstiges
Lumberg Automation
14007
ab € 7,08*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.