Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LTS-3031-303 Reflexions-Lichttaster hellschaltend 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155917-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 100 407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster
Kompakte, quadratische Lichtschranke

Kleine robuste quadratische Bauform, sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8, 3 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 600 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP65 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LTS-3031-303

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 100 407, LTS-3031-303, kompakte lichtschranke, quadratische lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,74*
€ 60,02*
€ 4,45*
ab € 54,58*
€ 60,03*
€ 7,90*
ab € 61,16*
€ 65,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 71,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hirschmann
933 366-100
ab € 5,98*
Sonstiges
Lumberg Automation
12955
ab € 8,37*
Sonstiges
Lumberg Automation
13169
ab € 6,33*
Sonstiges
Lumberg Automation
13178
ab € 8,29*
Sonstiges
Lumberg Automation
14005
ab € 8,92*
Sonstiges
Lumberg Automation
14007
ab € 6,969*
Sonstiges
Lumberg Automation
17852
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.