Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LRS-1180W-304 Reflexions-Lichttaster dunkelschaltend 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155915-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster
M18 Lichtschranke

Grosse Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Kurze Gehäuselänge, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Lichtaustritt: 90° abgewinkelt · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LRS-1180W-304

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Reflexlichtschranke, contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 486, LRS-1180W-304, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 67,73*
€ 72,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 76,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 13,00*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 19,08*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 18,20*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,65*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,93*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,809*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,26*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 9,35*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 10,56*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.