Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LHK-1180W-303 Reflexions-Lichttaster hellschaltend, Hintergrundausblendung 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155912-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster
M18 Lichtschranke

Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Kurze Gehäuselänge. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,Hintergrundausblendung · Kabellänge: 2 m · Lichtaustritt: 90° abgewinkelt · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 120 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LHK-1180W-303

Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 509, LHK-1180W-303, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,21*
€ 92,53*
€ 4,45*
ab € 86,53*
€ 92,54*
€ 7,90*
ab € 95,24*
€ 101,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 106,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.