Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium, Kunststoff (L x B x H) 100 x 1.4 x 5.51 cm Paulmann Cup 70858


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559099-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70858
EAN/GTIN:
     4000870708583
Suchbegriffe:
4000870708583
Paulmann
70858
Cup
Profil Cup mit Diffusor

Für Gipskartonplatten mit einer Stärke von 12,5 mm geeignet
Mit YourLED und MaxLED-Streifen kombinierbar

Das Cup Profil sorgt für gleichmäßiges, indirektes und blendfreies Licht in Bodennähe. Es eignet sich ideal für eine moderne und architekturbetonte Wandgestaltung. Ausgelegt ist das Profil für den Trockenbau mit Standard-Gipskarton und Ständerwerk. Es wird mit Cliphaltern fixiert und mit einem LED-Strip nach Wahl versehen. Auch eine nachträgliche Wartung ist problemlos möglich, da sich das Profil wieder aus den Halterungen lösen lässt.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Aluminium (eloxiert),Satin · LED-Besonderheiten: für Gipskartonplatten (bis zu 12.5 mm),mit Diffusor · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Profil · Produktabmessung, Breite: 1.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.51 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm

Lieferumfang:
Profil · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 24,45*
€ 27,80*
€ 4,95*
ab € 25,06*
€ 28,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 30,05*
€ 5,00*
ab € 27,23*
€ 30,97*
9 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 26,89*
€ 34,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.