Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium, Kunststoff (L x B) 100 cm x 6 cm Paulmann Step 70855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1559098-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70855
EAN/GTIN:
     4000870708552
Suchbegriffe:
4000870708552
Paulmann
70855
Step
Profil Step mit Diffusor

Gleicht Höhenunterschied bis zu 1.5 cm aus
Begehbar und rutschfest
Mit YourLED- und MaxLED-Streifen kombinierbar

Das Step Profil ist ein beleuchteter Raumtrenner, mit dem Sie verschiedene Wohnbereiche oder Fußbodenbeläge durch diffuses Orientierungslicht voneinander abgrenzen. Es wird mit dem Boden verschraubt und mit einem LED-Strip nach Wahl versehen.

Ausstattung:
Auch bei schwimmend verlegtem Laminat anwendbar.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Aluminium (eloxiert),Satin · LED-Besonderheiten: Begehbar,gleicht Höhenunterschied aus,mit Diffusor,Bei schwimmend verlegten Laminat verwendbar · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 100 cm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Profil

Lieferumfang:
Profil · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,40*
€ 18,14*
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 18,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 18,78*
€ 5,00*
ab € 17,11*
€ 20,13*
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 16,92*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.