Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LRS-1180-304 Reflexions-Lichtschranke dunkelschaltend 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155909-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
lichtschranke contrinex
M18 Lichtschranke

Grosse Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Kurze Gehäuselänge, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Lichtaustritt: axial · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2000 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LRS-1180-304

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Contrinex, 620 200 416, LRS-1180-304, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,10*
€ 62,23*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 57,09*
€ 62,25*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 65,26*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 62,38*
€ 67,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 13,09*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 18,99*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 18,29*
Sonstiges
Lumberg Automation
11355
ab € 7,62*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356
ab € 7,95*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441
ab € 5,789*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442
ab € 10,18*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 8,95*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 10,54*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.