Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LRK-1120-304 Reflexions-Lichtschranke dunkelschaltend 10 - 36 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155902-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
lichtschranke contrinex
M12 Lichtschranke

Große Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1500 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): LRK-1120-304

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Contrinex, 620 200 314, LRK-1120-304, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 75,98*
€ 88,25*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 82,89*
€ 88,27*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,02*
€ 89,82*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 88,20*
€ 92,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 13,80*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 10,28*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.