Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTS-1120-303 620 200 307 hellschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155901-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Contrinex Reflexions-Lichttaster LTS-1120-303 620 200 307 hellschaltend 1 St.

M12 Lichtschranke

Große Schaltabstände. Sichtbares Rotlicht. Fenster aus Glas, daher kratzfest und problemlos zu reinigen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Baugröße (Sensoren): M12 · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 mm · Schalt-Frequenz: 1000 Hz · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M12
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
LTS-1120-303
Reichweite max. (im Freifeld):
300 mm
Schalt-Frequenz:
1000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, 620 200 307, LTS-1120-303, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,86*
€ 91,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,74*
€ 91,98*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 93,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 94,21*
€ 115,96*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,65*
€ 170,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 8,01*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,35*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,52*
Sonstiges
Contrinex
606 000 007
ab € 7,33*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,19*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,83*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.