Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Contrinex LTK-1040-303-506 Reflexions-Lichttaster hellschaltend 10 - 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155895-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-200-790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
contrinex lichttaster
Miniatur Reflexions-Lichttaster

Kleinster voll integrierter fotoelektrischer Näherungsschalter. Zylindrischer Lichtstrahl Ø kleiner 4 mm, gut definierter Erfassungsbereich. Fenster aus Saphir, daher kratzfest und problemlos zu reinigen. Vollständig unter Vakuum vergossen.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Baugröße (Sensoren): 4 mm · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend · Kabellänge: 2 m · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 20 mm · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 250 Hz · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Typ (Hersteller-Typ): LTK-1040-303-506

Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Contrinex, 620-200-790, LTK-1040-303-506, miniatur reflexions-lichttaster, reflexons-lichttaster
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 120,75*
Frei Haus
ab € 88,00*
€ 124,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.