Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SEM6000 Energiekosten-Messgerät Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558906-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SEM6000-1
EAN/GTIN:
     4016139196763
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
VOLTCRAFT SEM6000 Energiekosten-Messgerät Bluetooth®-Schnittstelle,Datenexport,Datenloggerfunktion,TRMS,Stromtarif einstellbar,mit App-Steuerung

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000

Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
App für Android und iOS
Auch für PV Anlagen geeignet

Kompaktes Energiekosten-Messgerät für Verbraucher und Balkonkraftwerk Einspeisung
Das VOLTCRAFT SEM6000 ist ein Präzisionsmessgerät zum Ermitteln von Leistung, Verbrauch und Kosten. Darüber hinaus ist das SEM6000 auch zur Messung der Einspeiseleistung bei Balkonkraftwerken mit Schutzkontakt Stecker geeignet.

Der aktuelle Energie-Verbrauch auf einen Blick
Dank dem schlichtem LED-Ring, der formschön in das Gehäuse eingearbeitet ist, lässt sich auf einen Blick erkennen wie hoch der aktuelle Energiebedarf des angeschlossenen Verbrauchers ist. Die Leuchtfarbe des LED-Rings reicht von tiefgrün bis rot und wechselt je nach Energieverbrauch die Farbe. Grün steht für niedrige Verbrauch, rot zeigt einen hohen Energiebedarf an.

Auswertung des Verbrauchs im gewünschten Datei-Format
Die Auswertung des Energie-Verbrauchs in Form von Graphen können Sie einfach und bequem in verschienste Office- und Google-Formate konvertieren. Egal, ob Sie Tage, Wochen, Monate oder Jahre auswerten möchten.

Das Smartphone wird zur Fernbedienung
Schalten Sie das VOLTCRAFT SEM6000 ganz einfach über das Smartphone oder Tablet ein und aus. Somit fungiert es nicht nur als Stromkostenmessgerät, sondern macht ihr Endgerät gleichzeitig auch noch zur Fernbedienung.

Automatisiertes Schalten angeschlossener Geräte
Verbraucher vollständig vom Netz trennen und somit den StandBy Verbrauch abschalten. Die Eingabe der Schaltzeiten machen Sie bequem über Ihr Smartphone oder Tablet. Insgesamt können Sie für das SEM6000 12 Schaltzeiten (entweder Ein- oder Ausschalten) programmieren. Jede Schaltzeit kann einmalig oder mit Wiederholung programmiert werden (Auswahl der Wochentage, an denen die Schaltzeit wiederholt). Die Bluetooth® Verbindung wird nur für die Programmierung benötigt.

Timer-Modus
Der Timer ist für alle Anwendungen praktisch, die noch eine gewisse Zeit nachlaufen sollen. Mit dem Smartphone den Timer starten - danach arbeitet das SEM6000 autark, auch ohne Bluetooth® Verbindung und schaltet nach Ablauf des Timers zuverlässig ab.

Einbruchsschutz inklusive!
Besonders in der Urlaubszeit stellt man sich oft die Frage wie man sein Zuhause gegen Einbrüche absichern kann. Das VOLTCRAFT SEM6000 Energiekosten-Messgerät besitzt einen "Anti-Burglar-Mode", der angesteckte Beleuchtung oder den TV im Zufallsmodus ein- und ausschaltet. So simulieren Sie ganz einfach Ihre Anwesenheit!

Umfangreiche App mit vielen Funktionen:
1. Zeigt den Stromverbrauch in Echtzeit, Strom und Leistungsfaktor (bis zu 3 Dezimalstellen)
2. Diagramm-Ansicht der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Stromverbrauchshistorie (mit Filterfunktion) und Datenexport (im CSV-Format oder per E-Mail)
3. Countdown-Timer zur Schaltung des SEM6000
4. Regeln zum Einschalten des Smart-Meter-Steckers festlegen
5. Kostenanalyse nach Stromverbrauchsverlauf (in EUR oder USD)
6. Überlastschutz
7. Zufalls-Timer als Anti-Einbrecher-Modus
8. Nachtmodus-Einstellung

Ausstattung:
Automatisiertes Ein-/Ausschalten · Überspannungsschutz · Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 Tage · Betriebsspannung: 230 V/AC · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Bluetooth®-Schnittstelle,Datenexport,Datenloggerfunktion,TRMS,Stromtarif einstellbar,mit App-Steuerung · Frequenz: 2.4 GHz · Genauigkeit: 1 % · Gewicht: 95 g · Herstellerfarbe: Weiß · MID-konform: Nein · Messfunktion: Wirkleistung,CO2-Ausstoß,Leistung,Energieverbrauch,Nennspannung,Strom · Messkategorie (LOV): CAT II · Netzspannung (max.): 240 V/AC · Netzspannung (min.): 220 V/AC · Passend für Land: Österreich,Deutschland,Niederlande,Tschechien,Polen,Slowakei,Ungarn · Produktabmessung, Breite: 54.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 71.5 mm · Produktabmessung, Länge: 54.7 mm · Strom (max.): 16 A · Wirkleistung (max.): 3680 W · Wirkleistung (min.): 0.23 W

Lieferumfang:
Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1.,Smartphone oder Tablet ab Bluetooth® 4.0 Unterstützung.

Hinweis:
Der interne Speicher des SEM6000 ist begrenzt. Bei Langzeit-Messung werden anstelle der Einzeldaten nur Tages oder Wochenwerte abgespeichert.
Für das Loggen von Einzeldaten über einen längeren Zeitraum, ist der VOLTCRAFT Datenlogger SEM 5000 perfekt geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
71.5 mm
Produktabmessung, Länge:
54.7 mm
Produktabmessung, Breite:
54.7 mm
Wirkleistungs-Bereich:
0.23 bis 3680 W
Strom-Bereich:
16 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
220 bis 240 V/AC
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
weiß
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Bluetooth®-Schnittstelle | Datenexport | Datenloggerfunktion | TRMS | Stromtarif einstellbar | mit App-Steuerung
Passend für Land:
Österreich | Deutschland | Niederlande | Tschechien | Polen | Slowakei | Ungarn
Messkategorie (LOV):
CAT II
Messfunktion:
Wirkleistung | CO2-Ausstoß | Leistung | Energieverbrauch | Nennspannung | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
SEM6000
Genauigkeit:
1 %
Wirkleistung (max.):
3680 W
Wirkleistung (min.):
0.23 W
Eigen-Verbrauch:
0.8 W
Strom (max.):
16 A
Frequenz:
2.4 GHz
Netzspannung (max.):
240 V/AC
Netzspannung (min.):
220 V/AC
Betriebsspannung:
230 V/AC
MID-konform:
Nein
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
30 Tage
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Gewicht:
95 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, voltkraft energiekostenmessgerät, energie monitor, VOLTCRAFT, SEM6000-1, SEM6000, zwischensteckdose, energy meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,90*
€ 42,49*
Lager 102
4422
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,50*
€ 3,50*
ab € 58,94*
€ 75,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 62,92*
€ 80,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.