Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 schwarze Seite, 1 rote Seite, neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 schwarze Seite, 1 rote Seite, neutral
Bezeichnungsschild, 30x40mm, 1 schwarze Seite, 1 rote Seite, neutral
Artikel-Nr.:
     102-1558757-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2101
EAN/GTIN:
     3389110614411
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Bezeichnungsschild aus Kunststoff. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Schild Not-Aus, Schild für Befehlsgeräte, Schild, Not-Aus-Schild, Leerschild, Einlegeschild, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Anzeigeschild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,14*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,84*
€ 1,18*
8 Tage
30
10
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 1,22*
1
€ 4,98*
ab € 0,83*
€ 1,32*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZA2BD2
€ 9,47*
Ähnlich
Schneider Electric
XACA02
€ 39,33*
Ähnlich
Schneider Electric
ZA2BS834
€ 24,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.