| |
|
| Artikel-Nr.: 102-155872-BP Herst.-Nr.: 606 000 007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Contrinex 606 000 007 Sensorhalter ASU-0001-120 1 St.
Sensorhalter
Für zylindrische Sensoren. Einfache Montage, reduzierter Arbeitsaufwand und reduzierte Stillstandzeiten stellen erhebliche Vorteile dar. Die Position des Halters bleibt bei Sensorwechsel erhalten. Nur Klemmschraube lösen, Sensor wechseln, Klemmschraube festziehen - fertig!
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Sensor
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Contrinex | Typ (Hersteller-Typ): | ASU-0001-120 | Material (Details): | PA 6 Schwarz | Typ: | ASU-0001-120 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Sensorhalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 606 000 007, ASU-0001-120, sensor, sensorhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,35* | € 10,61* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,64* | € 10,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 14,02* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,32* | € 14,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,66* | € 28,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|