Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKP2110P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XCKP2110P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCKP2110P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     102-1558717-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2110P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff, Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,00*
€ 18,96*
4 Tage
4
€ 6,50*
ab € 14,22*
€ 19,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,50*
€ 19,51*
6 Tage
8
€ 5,90*
ab € 15,2808*
€ 20,5808*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 35,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZCMC21L1
€ 4,84*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCE24
€ 24,12*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCY15
€ 2,11*
Zubehör
Pflitsch
43330
€ 0,8061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.