Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot
Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 30mm, Drehentriegelung, Ø 22, rot
Artikel-Nr.:
     102-1558700-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZA2BS834
EAN/GTIN:
     3389110591750
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Frontelement für Hängetaster XAC A. Vorsatz Not-Aus-Schalter DM 30 mm, Drehentriegelung, DM 22. Grundfarbe Rot. Pilztaster, rot, rastend, Drehentriegelung, für Fronteinbau.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
sonstige
Schaltfunktion verrastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
13
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Tastend:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Pilztaster, Knebelschalter, Wahlschalter, betätigungselement, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Befehlsgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 19,29*
€ 24,96*
1 Tag
42
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 25,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 19,83*
€ 25,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,97*
€ 25,72*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XACA9411
€ 3,23*
Zubehör
Schneider Electric
XENG1491
€ 18,41*
Zubehör
Schneider Electric
XENT1192
€ 30,41*
Zubehör
Schneider Electric
ZB2BE101
€ 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.