Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben, langsam-schnell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben, langsam-schnell
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, Heben, langsam-schnell
Artikel-Nr.:
     102-1558689-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4953
EAN/GTIN:
     3389110615210
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schildträger
Markierte Bezeichnungsschild 30x40mm - weiß - beschriftet mit Heben, langsam-schnell Symbol. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
30 mm
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schild Not-Aus, Schild für Befehlsgeräte, Schild, Not-Aus-Schild, Leerschild, Einlegeschild, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Anzeigeschild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,11*
1
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,44*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,56*
4 Tage
57
10
€ 6,95*
ab € 1,19*
€ 1,65*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZB2BY2956
€ 1,55*
Ähnlich
Schneider Electric
ZB2BY4902
€ 1,63*
Ähnlich
Schneider Electric
ZB2BY4980
€ 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.