Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 quasi bündig PNP DW-AS-503-M18-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155858-BP
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     320 520 619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
näherungsschalter magnetisch
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 quasi bündig PNP DW-AS-503-M18-002

Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen

Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine außergewöhnlich gute Temperaturstabilität des Schaltpunktes aus.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): quasi bündig · Gehäusematerial: Messing · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 63.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 3000 Hz · Schaltabstand (max.): 12 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 63.5 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
63.5 mm
Marke:
Contrinex
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Einbauart (Sensoren):
quasi bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
DW-AS-503-M18-002
Schaltabstand (max.):
12 mm
Schalt-Frequenz:
3000 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Typ:
DW-AS-503-M18-002
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Näherungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Contrinex, 320 520 619, DW-AS-503-M18-002, induktiver näherungssensor-schalter, näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 71,23*
7 Tage
29
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 129,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
09-3432-00-04
ab € 7,97*
Sonstiges
Binder
99-0524-14-04
ab € 9,40*
Sonstiges
Binder
99-0524-24-04
ab € 9,60*
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,47*
Sonstiges
Lumberg Automation
11356-1
ab € 11,22*
Sonstiges
Lumberg Automation
11441-1
ab € 8,78*
Sonstiges
Lumberg Automation
11442-1
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.