Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5914005 Reduzierlinse 0.5 x Passend für Marke (Mikroskope) Bresser Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1558005-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5914005
EAN/GTIN:
     4007922006352
Suchbegriffe:
4007922006352
Bresser Optik
5914005
Reduzierlinse 0.5x variabel

Für Kameras mit 1" C-Mount-Gewinde
Zur Anpassung des Bildfeldes
Für 23,2 mm Steckaufnahmen

Die BRESSER Reduzierlinse 0,5x variabel wird eingesetzt um den Bildausschnitt einer Mikroskop-Kamera zu vergrößern oder zu verkleinern. Die Lichtstärke wird erhöht, und somit die Belichtungszeit verringert.

Bei trinokularen Mikroskopen ermöglicht der Adapter ein Anpassen des Fokus an den Okularfokus.
Kompatibel ist er mit Okularauszügen mit 23,2 mm Steckaufnahme.

Dieser Adapter ist speziell für Kameras ausgelegt mit Sensorgrößen von 1/2" oder 1/3". Der Anschluss erfolgt über ein 1" C-Mount Gewinde.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Mikroskop-Typ (Kategorisierung): Reduzierlinse · Passend für Marke (Mikroskope): Bresser Optik · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Vergrößerungsfaktor: 0.5 x · Weitere technische Daten: Steckdurchmesser: 23,2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 35 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
1c. Marke:
Bresser Optik
Vergrößerungsfaktor:
0.5 x
Passend für Marke (Mikroskope):
Bresser Optik
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Reduzierlinse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.