Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camelion LR27 Spezial-Batterie 27 A Alkali-Mangan 12 V 26 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557809-BP
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11050127
EAN/GTIN:
     4260216455063
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
Camelion Alkaline Batterie 27A

Stabile Spannung und langanhaltende Power
Für alle Anwendungen geeignet
Lange Haltbarkeit

Hochleistungs-Batterie mit stabiler Spannungslage und in überlegener Alkaline-Technologie. Wird häufig in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios usw. eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: A27,E27A,V27A,V27PX,V27GA,L728,L828,MN27,G27A,GP27A,WE27A,CA22,UM27A,LR27A,K27A,27AE,A27S,P27GA,EPX27,KX27,RPX27,HS3,NR43,EL812,EL8212,R27A · Batterie-, Akku-Größe: 27 A · Gewicht: 5 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 26 mAh · Produkt-Art: Spezial-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Ø: 7.7 mm · Spannung: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): LR27 · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
27 A
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
A27 | E27A | V27A | V27PX | V27GA | L728 | L828 | MN27
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Kapazität (mAh, Ah):
26 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
1c. Marke:
Camelion
Typ (Hersteller-Typ):
LR27
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
12 V
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Camelion, 11050127, LR27, N/A, Spezialbatterien
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 3,35*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 3,68*
1
€ 3,50*
ab € 6,36*
€ 7,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.