Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1557376 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 2180 mcd 60 ° 20 mA 3.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557376-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Rocket-LED

Durch die spezielle Bauform ergibt sich ein besonderes Abstrahlverhalten, dadurch entstehen viele außergewöhnliche Möglichkeiten der Anwendung wie z.B. Sternabbildungen beim Anstrahlen, Nachbildung von Kerzen, Konstruktion von Lichterketten oder Anwendungen im Modellbau.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.26/y = 0.25 · Farbe: Weiß · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 2180 mcd · Linsenform: Rund · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557376, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,39*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,30*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,21*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,39*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 119,06*
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,68*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 671,82*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 6,77*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 179,63*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,22*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,85*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,61*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,91*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,73*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
WU-I-5L
ab € 3,29*
Sonstiges
k.A.
185027
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.