Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS Leuchtkappe Transparent (diffus) Passend für LED 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557335-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1557335
N/A
led abdeckkappen
Kerzentropfen für Kerzen-LED

Passende, diffuse Aufsteckkappe für Kerzen-LED.

Technische Daten:
Farbe: Transparent (diffus) · Passend für: LED 5 mm · Produkt-Art: Leuchtkappe · RoHS-konform: Ja · Typ: Kerzentropfen

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent (diffus)
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
weiß
Passend für:
LED 5 mm
Typ:
Kerzentropfen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led linse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,80*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomson
Gyertya LED
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.