Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1557271 LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 1560 mcd 60 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557271-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet tru components
Rocket-LED

Durch die spezielle Bauform ergibt sich ein besonderes Abstrahlverhalten, dadurch entstehen viele außergewöhnliche Möglichkeiten der Anwendung wie z.B. Sternabbildungen beim Anstrahlen, Nachbildung von Kerzen, Konstruktion von Lichterketten oder Anwendungen im Modellbau.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 1560 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Wellenlänge: 590 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
5 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
590 nm
Farbfamilie (LOV):
Gelb
Farbfamilie (neu):
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
1560 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557271, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,19*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,151*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 1,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 1,59*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,229*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 10,11*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 3,57*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,153*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,135*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,166*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,146*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,18*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,06*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.