Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1557177 LED bedrahtet Blau Rund 8 mm 360 ° 100 mA 3.1 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1557177-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1557177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet tru components
LED 360° Abstrahlwinkel

Diese LED hat einen Abstrahlwinkel von 360°. Dies eröffnet viele neue Möglichkeiten bei der Ausleuchtung, Hinterleuchtung und Gebäudebeleuchtung ohne Schattenbildung (z. B. Modellbau) .

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 360 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.1 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Farbe: Blau · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 3 lm · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Wellenlänge: 460 nm

Hinweis:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Blau
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
460 nm
Farbfamilie (LOV):
Blau
Farbfamilie (neu):
blau
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Weiß | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstrom (phi):
3 lm
Abstrahlwinkel:
360 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1557177, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTF 8080
ab € 0,0928*
Sonstiges
Signal Construct
SMB1129
ab € 1,01*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
RT 8 S
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.