Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Metallschicht-Widerstand 5.49 Ω axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556929-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556929
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
Metallschicht-Widerstand MRS25

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): 1556929 · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 5.49 Ω

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556929, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0389*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0987*
€ 0,1175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.