Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1556867 LED bedrahtet Weiß Rund 8 mm 360 ° 80 mA 3.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556867-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED 360° Abstrahlwinkel

Diese LED hat einen Abstrahlwinkel von 360°. Dies eröffnet viele neue Möglichkeiten bei der Ausleuchtung, Hinterleuchtung und Gebäudebeleuchtung ohne Schattenbildung (z. B. Modellbau).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 360 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.4 V · Durchlassstrom I(F): 80 mA · Farbe: Weiß · Farbwiedergabeindex: 75 · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 14 lm · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja

Hinweis:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556867, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,43*
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
SMB1129
ab € 1,15*
Sonstiges
Vossloh-Schwabe
RT 8 S
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.