Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1556768 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 14000 mcd 75 ° 100 mA 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556768-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1556768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet tru components
Weiße 5 mm Hochleistungs-LED

Sehr großer Abstrahlwinkel
Enorme Lichtausbeute
Hoher Betriebsstrom

Diese LED im Standardgehäuse arbeitet mit einem höheren Strom als konventionelle LEDs. Durch den internen Aufbau wird in Verbindung mit der großen Helligkeit ein weiter Abstrahlwinkel erzielt - dadurch kann die LED auch für Flächenausleuchtung verwendet werden.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 75 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Farb-Koordinaten: x = 0.28 - 0.29/y = 0.27 - 0.28 · Farb-Temperatur: 9000 K · Farbe: Weiß · Farbwiedergabeindex: 75 · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstrom (phi): 18 lm · Lichtstärke I(V): 14000 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: LED-5-14000W/75° · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 50000 h · ESD-Festigkeit: 2000 V

Hinweis:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Weiß
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
Lebensdauer: 50000 h · ESD-Festigkeit: 2000 V
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
InGaN
Farbwiedergabeindex:
75
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
3.5 V
Lichtstärke I(V):
14000 mcd
Lichtstrom (phi):
18 lm
Abstrahlwinkel:
75 °
Typ:
LED-5-14000W/75°
Farb-Koordinaten:
x = 0.28 - 0.29/y = 0.27 - 0.28
Farb-Temperatur:
9000 K
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1556768, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B2633.5000
ab € 0,61*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,151*
Sonstiges
H-tronic
174092
ab € 4,18*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,22*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 10,08*
Sonstiges
Mentor
2451.5100
ab € 0,37*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,152*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,135*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,165*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50200
ab € 0,148*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,18*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,05*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,14*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,69*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.