Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DisplayPort Anschlusskabel 2.00 m DB-340100-020-S Rund, doppelt geschirmt Schwarz [1x DisplayPort Steck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556374-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-340100-020-S
EAN/GTIN:
     4016032292142
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
digitus displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
DisplayPort Anschlusskabel, Stecker/Stecker, 2 m lang, mit Verriegelung, DP 1.2, Ultra HD 4K, schwarz

Unterstütze Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
Anschluss 1: DP, Stecker
Anschluss 2: DP, Stecker
Mit Verriegelung

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Klare und scharfe Darstellung aufgrund von 4K Ultra HD Auflösung.

Ausstattung:
Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3DUnterstütz Audioformat:DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer,Notebook,TV, Receiver,Video · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund,doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
Haube: vergossen
Schirmung: dreifache Schirmung
AWG: 28
Adern Material: CU
Kontaktoberfläche: vernickelt
Arretierung: Schnappbefestigung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer | Notebook | TV, Receiver | Video
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Rund | doppelt geschirmt
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor
Weitere Suchbegriffe: 4016032292142, Digitus, DB-340100-020-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,89*
€ 6,20*
€ 3,80*
ab € 4,96*
€ 6,29*
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,53*
€ 6,85*
€ 4,99*
ab € 5,67*
€ 7,01*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.