Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI-Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1556373-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330300-020-S
EAN/GTIN:
     4016032383383
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

HDMI-Adapterkabel

Ausgezeichnete Video- und Musikqualität

Produktvorteile:

  • Full HD, Single Link
  • Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920 x 1080 Pixel bei 60Hz

Dieses HD taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit unterschiedlichen Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Full HD, Single Link
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (18+1), Stecker
  • AWG: 30
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • HDMI Standard: High Speed HDMI
  • HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kabeltyp: Single-Link
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: HDMI Kabel
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (18+1), Stecker
AWG:
30
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
HDMI Standard:
High Speed HDMI
HDTV Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,15*
€ 7,09*
1
€ 6,78*
ab € 5,44*
€ 7,49*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 7,90*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.