Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.80 m Schwarz Rund, beidsei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556357-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300137-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383802
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Digitus USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.80 m Schwarz Rund,beidseitig verwendbarer Stecker,doppelt geschirmt DB-300137-018-S

USB-C® Anschlusskabel, Type-C beidseitig verwendbar - mikro B, Stecker/Stecker, 1.8 m lang, High-Speed, schwarz

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
3A Stromversorgung
Typ C-Stecker beidseitig verwendbar
Anschluss 1: USB-C®, Stecker
Anschluss 2: Micro USB B, Stecker

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Ausstattung:
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z. B. externes Festplattengehäuse) an den USB Host (z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund,beidseitig verwendbarer Stecker,doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | beidseitig verwendbarer Stecker | doppelt geschirmt
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb anschlusskabel, 04016032383802, Digitus, DB-300137-018-S, usb host kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 2,03*
€ 6,78*
ab € 1,45*
€ 2,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,22*
Lager 102
334
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.