Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.80 m Schwarz Rund, doppelt geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556353-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-300130-018-S
EAN/GTIN:
     4016032383666
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel
USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - mini B (5pin), Stecker/Stecker, 1.8 m lang, USB 2.0 konform, schwarz

Sichere und zuverlässige Verbindung
Anschluss 1: USB A, Stecker
Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. MP3-Player, Smartphone oder externes Festplattengehäuse) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund | doppelt geschirmt
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 4016032383666, Digitus, DB-300130-018-S
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 1,86*
1
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 1,96*
1
€ 3,80*
ab € 1,51*
€ 2,06*
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,11*
Lager 102
176
1
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.