Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556352-MU Herst.-Nr.: DB-300130-010-S EAN/GTIN: 4016032323235 |
| |
|
|  |  |
 | USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A auf Mini B Die USB-Kabel von DIGITUS® sind kompatibel mit Geräten, wie z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, Externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgeräte und Drucker mit Mini USB Anschluss. Produktvorteile: - Die robusten USB-Kabel verfügen über einen USB Typ-A und einen USB mini B (5-Pin) Anschluss.
- Dank USB High-Speed Standard leisten Sie eine schnelle Synchronisierung und Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s
- Adern aus Kupfer sowie eine Folien- & Geflecht-Schirmung sorgen für lange Lebensdauer und eine verlässliche Verbindung
- Dank 1m Länge können Sie externe USB-Komponenten komfortabel an Ihrem Computer anschließen
Zum Anschluss externer USB-Endgeräte mit Mini B (5-Pin) Buchse, z. B. Digitalkameras, Action-Kameras, externe Festplatten, Spielekonsolen sowie Navigationsgeräte und Drucker an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Da die DIGITUS® USB-Kabel kompatibel mit allen gängigen Geräten und Herstellern sind, kann dieses Kabel universell eingesetzt werden. Die 1m Kabellänge sorgt für eine komfortable Nutzung. Technische Daten: - Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed)
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: Mini USB B, 5-pin, Stecker
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1 m
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | Mini USB B, 5-pin, Stecker | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,79* | € 2,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,80* | € 2,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,94* | € 3,71* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,56* | € 3,88* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|