Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556340-MU Herst.-Nr.: AK-610505-000-I EAN/GTIN: 4016032319559 |
| |
|
|  |  |
 | Mini Gender-Changer / 9-Pin Gender Changer, D-Sub9,Metallgehäuse, M/M, mit Sechskantschraube Technische Daten: - Metallausführung
- Belegung: 1:1
- Mit Sechskantmuttern
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Stecker
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Stecker
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
- Verpackung: Polybag
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Stecker | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Stecker | Sortiment: | Serielle und Parallele Adapter | Verpackung: | Polybag |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,00* | € 1,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,43* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 1,01* | € 1,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,52* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|