Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DVI Anschlusskabel 2.00 m AK-320108-020-S Rund, doppelt geschirmt Schwarz [1x DVI-Stecker 24+1pol. - 1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556306-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320108-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298281
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), Stecker/Stecker, 2 m lang, DVI-D Dual Link, schwarz

Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Stecker 24+1pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,Computer,Notebook · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund,doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 2.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Haube: vergossen
Kontaktoberfläche: vernickelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Stecker 24+1pol.
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Dual Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | Computer | Notebook
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Rund | doppelt geschirmt
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DVI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
2560 x 1600 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1, 4016032298281, Digitus, AK-320108-020-S, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 4,53*
1 Tag
82
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,55*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 4,66*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 3,72*
€ 4,91*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.