Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St
Digitus VGA Monitor Anschlusskabel, HD15/St - HD15/St
Artikel-Nr.:
     102-1556304-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310103-050-S
EAN/GTIN:
     4016032344896
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsvolumen
1782 cm³
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
3Coax + 7-wire
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
525 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1280 x 1024 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, vga kabel 5m, d-sub kabel, VGA-Verbindungskabel, monitoranschlusskabel, analogkabel, videoanschlusskabel, VGA-Steckverbindung, bildschirmkabel, grafikanschlusskabel, D-Sub-Kabel, PC-Verbindungskabel, analogvideokabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,51*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,53*
1
€ 5,50*
ab € 3,35*
€ 5,55*
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 6,13*
Lager 102
22
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-310103-030-S
€ 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.