Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556297-MU Herst.-Nr.: AK-300313-002-S EAN/GTIN: 4016032339076 |
| |
|
|  |  |
 | USB Micro-B - USB-A Adapter/ Konverter, OTG, 0,15m 90° gewinkelter USB micro B Steckverbinder Der USB Adapter / Konverter ermöglicht Ihnen einen direkten Datenaustausch zwischen zwei Geräten ohne PC. So statten Sie z.B. auch Ihr Smartphone mit einem USB-Anschluss aus. Die angeschlossenen Geräte müssen OTG (On-The-Go) kompatibel sein. Technische Daten: - Adern Material: CU
- Anschluss 1: Micro USB B, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Buchse
- AWG: 28
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 0.15 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | Micro USB B, Stecker | Anschluss 2: | USB A, Buchse | AWG: | 28 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,38* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 0,98* | € 1,42* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,02* | € 1,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|