Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1556293-MU Herst.-Nr.: AK-300138-018-S EAN/GTIN: 4016032368946 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C Anschlusskabel, USB-C - USB-C Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: - Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-C Geräte mit dem PC
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
- Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
Zum Anschluss externer USB-C Geräte (z. B. Tablet oder Smartphone) zum USB-C Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datentransferrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps (High-speed).
- Spannungsversorgung bis zu 5V/3A und 15W
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 24/28
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1.8 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | USB C, Stecker | Anschluss 2: | USB C, Stecker | AWG: | 24/28 | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,57* | € 4,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 3,60* | € 4,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,80* | € 5,15* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,85* | € 6,69* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|